Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2230303
Cod. Produttore
2230303
Cod. EAN
8032887039196

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B150 VG
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in metallo progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per supportare e fissare con sicurezza elementi strutturali o impianti, assicurando stabilità nel tempo. La finitura VG conferisce resistenza alla corrosione, rendendo la staffa adatta anche ad ambienti con condizioni difficili. Facile da installare, rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni professionali nel settore elettrico.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

120 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa sostegno STS-B100 metallo finitura VG resistente corrosione installazioni elettriche