Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130303
Cod. Produttore
2130303
Cod. EAN
8032887038724

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B150 VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in metallo progettata per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Ideale per supportare componenti e strutture, assicura una perfetta tenuta e durata nel tempo. La sua costruzione robusta la rende adatta a diversi ambienti e applicazioni, offrendo un supporto affidabile per impianti elettrici professionali. Facile da installare, è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa di sostegno metallo STS-B100 VB per impianti elettrici professionali