Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907995
Cod. Produttore
907995
Cod. EAN
4013364033528

Informazioni di prodotto

  • Serie: MB2 10 LSA
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Funzione: Supporto stabile
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Uso: Professionale e hobby
  • Design: Funzionale e integrato
  • Applicazione: Impianti elettrici
La staffa di montaggio MB2 10 LSA è un accessorio essenziale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza duratura nel tempo. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design funzionale, la staffa MB2 10 LSA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: La staffa di montaggio MB2 10 LSA è un accessorio essenziale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza duratura nel tempo. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design funzionale, la staffa MB2 10 LSA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

dimensione modulare

22.5 mm

lunghezza

222.5 mm

larghezza

104.5 mm

profondità

42 mm

numero di listelli di raccordo montabili

10