Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00533737
Cod. Produttore
00533737
Cod. EAN
4048962225020

Informazioni di prodotto

PFAF 4/135°

Staffa angolare di collegamento PFAF
Elementi di connessione - Staffe angolari PFAF



Vantaggi:
  • I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN.


Applicazioni:
  • Elementi di connessione per l'assemblaggio di semplici strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato.

Specifiche tecniche:
  • Per profilo: Tutti i FUS;
  • Carico raccomandato a taglio max: 7;
  • Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0;
  • Spessore: 4;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962225020
  • Codice fischer: 533737