Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1620201
Cod. Produttore
1620201
Cod. EAN
8032887045722

Informazioni di prodotto

GAFFA DI SOSPENS.K109/50 FT
Descrizione del produttore: Staffa a soffitto realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per supportare installazioni elettriche in modo sicuro e stabile, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e affidabile. La sua struttura compatta facilita il montaggio in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica per il posizionamento di componenti elettrici a soffitto.

lunghezza

60 mm

larghezza

30 mm

altezza

60 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

Produttore

Staffa a soffitto zincata K6/101 per installazioni elettriche montaggio compatto