Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030202
Cod. Produttore
2030202
Cod. EAN
8032887007508

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 100 ZS
Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un supporto stabile e sicuro per il fissaggio a soffitto. La sua struttura resistente assicura facilità di installazione e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali.

lunghezza

40 mm

larghezza

106 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone acciaio zincato robusta per installazioni elettriche professionali