Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130208
Cod. Produttore
2130208
Cod. EAN
8032887038632

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 50 VB
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in installazioni elettriche. Progettata per supportare carichi con robustezza, è ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una struttura affidabile. La sua costruzione assicura facilità di montaggio e lunga durata, rendendola un componente essenziale per sistemi elettrici professionali.

lunghezza

40 mm

larghezza

505 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone STP-B 500 VB robusta per fissaggio sicuro in installazioni elettriche interne