Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030207
Cod. Produttore
2030207
Cod. EAN
8032887042035

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 500 ZS
Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio zincato, ideale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici a soffitto. Progettata per garantire robustezza e durabilità, è adatta all'installazione in ambienti interni dove è richiesta una struttura stabile e resistente alla corrosione. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per supportare apparecchiature elettriche in modo efficace e ordinato.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone in acciaio zincato resistente per fissaggio componenti elettrici interni