Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2230207
Cod. Produttore
2230207
Cod. EAN
8032887039097

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 500 VG
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta e stabilità, ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura VG conferisce protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto durevole nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio a plafone, offrendo una soluzione pratica e sicura per il fissaggio di apparecchiature elettriche.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

81 mm

numero RAL

7035

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone STP-B 400 VG robusta antiruggine per installazioni elettriche industriali e civili