Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130207
Cod. Produttore
2130207
Cod. EAN
8032887038625

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 500 VB
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per supportare componenti in modo sicuro, si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza, assicura una lunga durata nel tempo mantenendo elevate prestazioni. La sua struttura è pensata per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio a plafone.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone STP-B 400 VB robusta e affidabile per installazioni elettriche