Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030206
Cod. Produttore
2030206
Cod. EAN
8032887007546

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 400 ZS
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata in materiale zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un supporto stabile e sicuro per il fissaggio di componenti a soffitto. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo accessorio è compatto e facile da installare, rendendolo una soluzione pratica per diverse esigenze di montaggio nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

lunghezza

40 mm

larghezza

326 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone zincata robusta per fissaggio componenti elettrici soffitto