Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030205
Cod. Produttore
2030205
Cod. EAN
8032887007539

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 300 ZS
Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio zincato, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Questo supporto robusto è ideale per il montaggio a soffitto, offrendo stabilità e durata nel tempo anche in ambienti con condizioni variabili. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando una lunga vita utile del prodotto. Adatta per applicazioni professionali, questa staffa combina funzionalità e affidabilità per supportare componenti elettrici in modo efficiente e sicuro.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone acciaio zincato fissaggio sicuro montaggio soffitto professionale