Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130205
Cod. Produttore
2130205
Cod. EAN
8032887038601

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 300 VB
Descrizione del produttore: Staffa a plafone in metallo resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di apparecchiature elettriche. Adatta per installazioni a soffitto, offre una soluzione affidabile per il supporto di componenti elettrici, combinando robustezza e facilità di montaggio. La finitura è studiata per assicurare durabilità nel tempo anche in ambienti con condizioni variabili. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una staffa solida e funzionale, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone metallo resistente fissaggio sicuro per impianti elettrici