Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030204
Cod. Produttore
2030204
Cod. EAN
8032887007522

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 200 ZS
Descrizione del produttore: La staffa a plafone STP-B 150 ZS è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di apparecchiature a soffitto. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design funzionale facilita l’installazione, rendendo questa staffa ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. La finitura zincata conferisce protezione contro la corrosione, mantenendo l’integrità del prodotto anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Grazie alla sua robustezza e versatilità, rappresenta una soluzione efficace per supportare vari tipi di carichi elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

176 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone STP-B 150 zincata supporto sicuro impianti elettrici civili industriali