Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130204
Cod. Produttore
2130204
Cod. EAN
8032887038595

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 200 VB
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Progettata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni. La sua struttura robusta supporta efficacemente il peso dei dispositivi, contribuendo a un impianto ordinato e sicuro. Adatta per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali, questa staffa rappresenta una soluzione pratica per il fissaggio a plafone.

lunghezza

40 mm

larghezza

176 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone STP-B 150 VB, fissaggio sicuro componenti elettrici, uso residenziale e industriale