Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030203
Cod. Produttore
2030203
Cod. EAN
8032887007515

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 150 ZS
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata in materiale zincato, ideale per il montaggio sicuro di componenti elettrici a soffitto. Progettata per garantire stabilità e resistenza, offre una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici in ambienti residenziali e industriali. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, estendendo la durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. La struttura compatta facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni di impianto.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa a plafone zincata resistente montaggio componenti elettrici residenziale industriale