Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130203
Cod. Produttore
2130203
Cod. EAN
8032887038588

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 150 VB
Descrizione del produttore: Staffa a plafone realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire una perfetta installazione e supporto di componenti elettrici. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia residenziali che industriali. La finitura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni, rendendo questa staffa un elemento affidabile per la gestione e il fissaggio di impianti elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

81 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa a plafone STP-B 100 VB resistente per installazioni elettriche residenziali e industriali