› Illuminazione

ST151T LED30S/930 MB BK

Cod. Rexel PH52855099
Cod. Produttore 52855099
Cod. EAN 8719514528550

Informazioni principali

  • Serie: Proiettore CoreLine gen2
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: nero
  • Applicazioni: retail, hotel, ristoranti
  • Design: moderno e performante
  • Standard qualitativi: elevati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ultima generazione del proiettore CoreLine è stata oggetto di importanti modifiche in termini di design e performance. I requisiti qualitativi sono oggi ancora più alti ed è stato fissato un nuovo standard per i proiettori a binario utilizzati nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nonché in quelle di hotel, ristoranti e bar.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

87 mm

diametro esterno

80 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

3793,4 cd

numero di poli

3

lunghezza

207 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3000 ... 3000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

750 ... 750 mA

Serie

Proiettore CoreLine gen2

ST151T LED30S/930 MB BK