Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79074599
Cod. Produttore
79074599
Cod. EAN
8718699790745

Informazioni di prodotto

36 ° - 840 bianco neutro - Power supply unit - White and black - Colore: White and black - Connessione: Connettore passante 3 poli
Il nuovo proiettore LED della gamma Coreline combina un design moderno e compatto con un ottimo rapporto qualità della luce ed efficienza energetica.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

uscita della luce

diretto

regolabilità

girevole e orientabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica strutturata

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

connettore piatto

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

adatto al montaggio di barre conduttrici

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

prestazioni del sistema

24 W

numero di poli

3

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2200 lm

larghezza

180 mm

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

diametro esterno

85 mm

altezza/profondità

159 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1