Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE204400
Cod. Produttore
VE204400
Cod. EAN
8007951119517

Informazioni di prodotto

SRG CENTRALE RIVELAZIONE GAS 1 SONDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralina da barra DIN per la rilevazione di gas con un ingresso sonda e relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. Abbinata agli appositi sensori serie Sensor consente la rilevazione di gas metano, gpl o monossido di carbonio. La segnalazione dell'allarme avviene in modo acustico e visivo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

106 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

86,7 mm

altezza/profondità

58 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP30

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

gas asfissiante

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il monossido di carbonio

rileva il metano

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

11 ... 13 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

11 ... 13 V

tensione di alimentazione DC

11 ... 13 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Centrale rilevazione gas 1 sonda DIN per metano GPL monossido di carbonio allarme acustico visivo