Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869360000
Cod. Produttore
8869360000
Cod. EAN
4032248614691

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SRD-I 2CO
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: RIDERSERIES RRD

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con montaggio su guida DIN da 35 mm, dotato di 8 pin e collegamento elettrico a vite. Il modello SRD-I 2CO offre una soluzione affidabile per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici, garantendo un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni industriali, assicura prestazioni costanti senza morsetti amovibili o integrazione funzionale aggiuntiva. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

62 mm

profondità

27,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES RRD

Produttore

Presa relè industriale innesto montaggio standard impianti industriali