Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM28101
Cod. Produttore
028101
Cod. EAN
4015080281016

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Elemento di contatto, Apparecchio singolo, Sezioni del conduttore 1 x 1.5 mm2, 2 x 0.75 mm2, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Contatto NC

Serie

Moeller_series