Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16619
Cod. Produttore
A9L16619
Cod. EAN
3606480387210

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iQuick PF, iQuick PRD
  • Corrente nominale: 3 A AC-12 a 380-415 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-12 a 220-240 V
  • Corrente nominale: fino a 6 A DC-12 a 24 V
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 interno
  • Dimensioni (H x L x P): 84 x 9 x 69 mm
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +50°C
  • Montaggio: Guida DIN, fisso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore ausiliario a segnale remoto ISR PF'clic, PRC'clic. È dedicato ai prodotti PF'clic, PRC'clic, iID. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 84 mm x (P) 69 mm. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.

funzione

Interruttore differenziale / magnetotermico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Acti9 iQuick PF / iQuick PRD

Produttore

SR segnalazione distanza stato iQuick PF ausiliario per controllo automazione industriale IP20 IP40 bianco 9mm