› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Squadrette rame collegamento interruttore differenziale 250A installazione elettrica

Cod. Rexel BTIFB250LGFAD
Cod. Produttore FB250LGFAD
Cod. EAN 8012199785424

Informazioni principali

  • Descrizione: Squadrette rame x interruttore
  • Applicazione: Collegamento modulo differenziale
  • Compatibilità: MEGATIKER M160-250
  • Barre: Art. FB400FA
  • Corrente nominale: 250A
  • Quantità: Set 4 pezzi
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Squadrette in metallo di alta qualità progettate per il collegamento elettrico e il fissaggio di componenti all’interno di quadri elettrici. Questi accessori garantiscono robustezza e affidabilità nelle installazioni, facilitando la distribuzione e la gestione dei circuiti elettrici grazie alla loro forma ergonomica e alla presenza di fori predisposti per un montaggio semplice e sicuro. Ideali per applicazioni industriali e civili, assicurano una connessione stabile e duratura, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di 4 squadrette in rame per il collegamento dell\'interruttore MEGATIKER M160-250 con modulo differenziale alle barre art. FB400FA In=250A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

TIFAST

Squadrette rame collegamento interruttore differenziale 250A installazione elettrica