Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEDPLA
Cod. Produttore
NSYEDPLA
Cod. EAN
3606480194436

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Composizione: 4 supporti scorrevoli
  • Tipo di fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Filetto ISO: M8
  • Luogo di montaggio: Supporto scorrevoli
  • Dimensioni confezione: 10x8x6 cm
  • Peso imballo: 331 g
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 squadrette

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Squadrette metalliche 4 pezzi supporto fissaggio universale falegnameria edilizia