Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPBSD.
Cod. Produttore
NSYMPBSD
Cod. EAN
3606480287084

Informazioni di prodotto

Squadrette di fissaggio SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Squadrette di fissaggio SD

colore

Altro

larghezza

112 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

106 mm

profondità

136 mm

max. capacità di carico

250 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial SD

Produttore

Squadrette fissaggio SD metallo robusto per montaggio strutture industriali