› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Squadrette collegamento elettrico TIFAST 250A per impianti

Cod. Rexel BTIFB250LWN
Cod. Produttore FB250LWN
Cod. EAN 8012199765051

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo collegamento: Barre
  • Quantità: 4 squadrette
  • Serie: TIFAST
  • Uso: Gruppo TIFAST
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Collegamento elettrico
  • Dimensioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Squadrette in metallo della linea TIFAST, progettate per il collegamento e il supporto di barre elettriche. Caratterizzate da una struttura robusta e resistente, garantiscono una connessione sicura e duratura in impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nel fissaggio delle componenti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di 4 squadrette per collegamento da barre In= 250A a gruppo TIFAST

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

TIFAST

Squadrette collegamento elettrico TIFAST 250A per impianti