› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Squadrette ad L kit interruttore n.2 supporti montaggio breaker

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBKT0002
Cod. Produttore PBKT0002
Cod. EAN 8015646817334

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 squadrette ad L kit
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit interruttore
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Supporto per interruttore
  • Numero pezzi: 2 squadrette

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 brakets ad l breaker kit

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

profondità

330 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Squadrette ad L kit interruttore n.2 supporti montaggio breaker