› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

SPPVRT2-600-2+PE SPD T2 600VDC

Cod. Rexel KMEP-501972
Cod. Produttore EP-501972
Cod. EAN 9010653062936

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore T2
  • Tensione max: 600 V DC
  • Connessione: a terra
  • Applicazioni: Fotovoltaico
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Costruzione: Robusta
  • Funzione: Preserva apparecchi
  • Serie: KMEP-501972

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione tipo 2 progettato per proteggere impianti elettrici da picchi di tensione fino a 600 V DC. Dotato di connessione a terra per garantire sicurezza e affidabilità, è ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici e sistemi di energia rinnovabile. La sua costruzione robusta assicura protezione efficace contro sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati e a migliorare la durata dell'impianto elettrico.
SPPVRT2-600-2+PE SPD T2 600VDC