› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

SPPVRT2-10-2+PE SPD T2 1000VDC

Cod. Rexel KMEP-501966
Cod. Produttore EP-501966
Cod. EAN 9010653062875

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore T2
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Protezione: Sovratensioni transitorie
  • Applicazioni: Impianti fotovoltaici
  • Conduttore di terra: Incluso
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Serie: SPPVRT2-10-2+PE
  • Uso: Protezione impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione di tipo 2 progettato per proteggere impianti elettrici da sovratensioni transitorie. Funziona a una tensione continua di 1000 VDC e include un conduttore di terra per garantire la sicurezza e l'efficacia nella protezione. Ideale per applicazioni in sistemi fotovoltaici e altre installazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile contro i picchi di tensione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.
SPPVRT2-10-2+PE SPD T2 1000VDC