› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

SPPVRT12-10-4+PE+AX SPD-2X T12 1000

Cod. Rexel KMEP-501957
Cod. Produttore EP-501957
Cod. EAN 9010653062998

Informazioni principali

  • Tipo: SPD-2X T12
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 2
  • Conduttore protezione: PE
  • Capacità scarica: elevata
  • Applicazione: industriale/civile
  • Struttura: compatta
  • Serie: SPPVRT12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPPVRT12-10-4+PE+AX è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Caratterizzato da una configurazione a due poli con tecnologia T12, offre un'elevata capacità di scarica per proteggere efficacemente le apparecchiature elettroniche da picchi di tensione. La presenza del conduttore di protezione PE assicura una messa a terra affidabile, mentre la struttura compatta facilita l'installazione in diversi contesti. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione robusta e duratura contro le sovratensioni.
SPPVRT12-10-4+PE+AX SPD-2X T12 1000