Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80185002K-930-
Cod. Produttore
0185002K-930-12
Cod. EAN
8054378418815

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 48V
  • Controllo: DALI
  • Versione: Twin Spot
  • Serie: ZENO
  • Colori frontale: nero, bianco, ottone
  • Design: geometrico e funzionale
  • Applicazione: illuminotecnica personalizzata
Zeno Twin Spot è un apparecchio di illuminazione a LED da 12 watt con tecnologia DALI e alimentazione a 48 volt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Include la lampada integrata, offrendo una soluzione completa e immediatamente installabile. Questo prodotto è idoneo per l'installazione su diverse superfici, assicurando versatilità e adattabilità in vari contesti elettrici. La sua tecnologia avanzata permette un controllo preciso della luce, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione regolabile e performante. Descrizione del produttore: ZENO. Illuminare con personalità. Gioco di geometrie e funzionalità illuminotecnica si incontrano in questo particolare Spot disponibile in due versioni: con singola o doppia sorgente luminosa. Personalizzabile con le front cover in colore nero, bianco cromato e ottone, arricchisce l’ambiente con un tocco di personalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

50 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

128 mm

altezza/profondità

154 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1000 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Spot LED ZENO TWIN 12W Doppia Sorgente Personalizzabile Design Modulare DALI 48V