Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56174
Cod. Produttore
56174
Cod. EAN
8002219743541

Informazioni di prodotto

SPOT GLASS GU10 6W 30° 6500K
Descrizione del produttore: Lampada spot con attacco GU10, potenza di 6 watt e temperatura colore di 6500K, ideale per illuminazione a fascio concentrato. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, offre una luce fredda e brillante perfetta per ambienti che richiedono alta visibilità e precisione. Adatta per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, combina risparmio energetico e prestazioni elevate in un design compatto.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

520

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

angolo di irraggiamento

30

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

30000 h