Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56172
Cod. Produttore
56172
Cod. EAN
8002219743527

Informazioni di prodotto

Spot Glass GU10 6W 3000K offre un’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato GU10 standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con lampade a basso consumo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 6W
  • Luce calda a 3000K ideale per ambienti domestici e lavorativi
  • Durata e affidabilità garantite da Beghelli Spa
SPOT GLASS GU10 6W 30 3000KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: SPOT GLASS GU10 6W 30 3000KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

500

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

30

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

30000 h