›

SPOT ES LED 4W GU10 6500K 38

Cod. Rexel BE56976
Cod. Produttore 56976
Cod. EAN 8002219718242

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Temperatura colore: 6500K
  • Attacco: GU10
  • Apertura fascio: 38°
  • Serie: ECOLED STD
  • Tipo: LED
  • Uso: Interno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

ECOLED STD GU10 4W 6.5K 38Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ECOLED STD GU10 4W 6.5K 38Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

280

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

angolo di irraggiamento

38

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

SPOT ES LED 4W GU10 6500K 38