› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Splitter ottico PLC 1x4 SC/APC per distribuzione fibra ottica edificio

Cod. Rexel FY287455
Cod. Produttore 287455
Cod. EAN 8016978100835

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 4
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <7.6>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x4

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x4 progettato per la distribuzione ottica ad alte prestazioni con tecnologia planar waveguide, che garantisce bassissime perdite di inserzione inferiori a 7.6 dB. Dotato di connettori SC/APC simplex e bretelle da 1 metro, assicura un altissimo return loss superiore a 55 dB e un isolamento maggiore di 40 dB, ideale per realizzare reti ottiche di edificio. Compatibile con fibra monomodale 9/125 con guaina G657 A1, supporta lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm. Il design compatto e la robustezza lo rendono adatto a molteplici installazioni indoor con temperature di lavoro da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

4

max. attenuazione di derivazione/distributore

7,6 DECIBEL

Splitter ottico PLC 1x4 SC/APC per distribuzione fibra ottica edificio