› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Splitter ottico PLC 1x24 SC/APC per rete FTTH edificio

Cod. Rexel FY287575
Cod. Produttore 287575
Cod. EAN 8016978104598

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 24
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <16.3 dB
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x24

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x24 con tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, ideale per la realizzazione dei ROE di edificio. Dotato di connettori SC/APC, offre un altissimo return loss e isolamento superiore a 40 dB, assicurando elevate prestazioni nella distribuzione ottica. Il cavo monomodale con guaina G657 A1 e lunghezza fibra di 1 metro consente un'installazione versatile e compatta. Adatto per applicazioni indoor, funziona in un intervallo di temperatura da -20 a +55 °C, con dimensioni ridotte e design compatto per facilitare l'integrazione negli impianti di rete ottica. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 24 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

24

max. attenuazione di derivazione/distributore

16,3 DECIBEL

Splitter ottico PLC 1x24 SC/APC per rete FTTH edificio