Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSRPE-19-9
Cod. Produttore
SRPE-19-9
Cod. EAN
5414363174646

Informazioni di prodotto

SPIRAL WRAP NAT POLYETHY 19MMOD

Documentazione tecnica

Spiralina di diametro 19 mm e lunghezza 10 metri, realizzata in materiale resistente e ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendo questo prodotto adatto a installazioni elettriche sia domestiche che industriali. La spiralina garantisce flessibilità e facilità di utilizzo, assicurando una gestione ordinata dei cablaggi e una maggiore durata nel tempo. Descrizione del produttore: Spiral Wrap, Natural Polyethylene for Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F), Outer Diameter of 19mm (0.748 Inch), Pitch of 18.2mm (0.716 Inch), Nominal Thickness of 1.3mm (0.051 Inch), Minimum Bundle Diameter of 15mm (0.591 Inch), Maximum Bundle Diameter of 100mm (3.94 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)

esecuzione

flessibile a spirale

qualità del materiale

polietilene

caratteristiche antincendio

corrisponde a UL94 HB

diametro del fascio

15 mm

colore

naturale

spessore della parete

1.3 mm

materiale

plastica

diametro nominale

19 mm

temperatura d’esercizio

-30 °C

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Spiralina protezione cavi diametro 19mm lunghezza 10m polietilene naturale uso elettrico