Descrizione del prodotto
Spiralina bianca con diametro di 15 mm e lunghezza di 10 metri, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiale resistente, garantisce durata e flessibilità nell'uso quotidiano, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Spiral Wrap, Natural Polyethylene for Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F), Outer Diameter of 15mm (0.59 Inch), Pitch of 15mm (0.59 Inch), Nominal Thickness of 1mm (0.039 Inch), Minimum Bundle Diameter of 12mm (0.472 Inch), Maximum Bundle Diameter of 70mm (2.75 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)