Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSRPE-8-0
Cod. Produttore
SRPE-8-0
Cod. EAN
5414363174677

Informazioni di prodotto

SPIRAL WRAP UV BLK POLYETHYL 8MMOD

Documentazione tecnica

Spiralina di diametro 8 mm e lunghezza 10 metri, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Il colore nero permette un aspetto discreto e professionale negli impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza. Adatta per utilizzo in ambito elettrico e industriale, assicura una protezione efficace contro abrasioni e danneggiamenti dei cavi. Descrizione del produttore: Spiral Wrap, Black Polyethylene for Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Outer Diameter of 8mm (0.315 Inch), Pitch of 10.8mm (0.425 Inch), Nominal Thickness of 0.5mm (0.196 Inch), Minimum Bundle Diameter of 6mm (0.236 Inch), Maximum Bundle Diameter of 60mm (2.36 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)

esecuzione

flessibile a spirale

qualità del materiale

polietilene

caratteristiche antincendio

corrisponde a UL94 HB

diametro del fascio

6 mm

colore

nero

spessore della parete

0.5 mm

materiale

plastica

diametro nominale

8 mm

temperatura d’esercizio

-30 °C

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Spiralina protezione cavi diametro 8mm, polietilene nero UV resistente, 10 metri, uso elettrico e industriale