Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-46300
Cod. Produttore
161-46300
Cod. EAN
5022660684418

Informazioni di prodotto

Spirale rilevabile 30m blu ø16mm SBPEMC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

colore

Blu

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,6 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

larghezza della spirale

16 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

20 ... 150 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

Serie

SBPEM Series

Produttore

Spirale rilevabile 30m blu ø16mm acciaio inox protezione cavi industria alimentare