Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE162-20350
Cod. Produttore
162-20350
Cod. EAN
4031026124131

Informazioni di prodotto

Spirale PP ø35 nero 1m SPF35

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

2 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

35 mm

larghezza della spirale

20 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

diametro del fascio

35 ... 39 mm

Serie

SPF Series

Produttore

Spirale protezione cavi PP nero ø35 mm 1 metro alta resistenza abrasione industria