Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-63301
Cod. Produttore
161-63301
Cod. EAN
5022660119286

Informazioni di prodotto

Spirale aperta nero 25 mt HWPAV020
Descrizione del produttore: Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,95 mm

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

larghezza della spirale

16 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

diametro del fascio

18 ... 21 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

Serie

Helawrap

Produttore

SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV020