Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH923021
Cod. Produttore
923021
Cod. EAN
4013364036161

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spinterometro
  • Funzione: Sezionamento
  • Serie: KFSU
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Ergonomico
  • Prestazioni: Affidabili
  • Sicurezza: Avanzata
Il DEH923021 è uno spinterometro di sezionamento KFSU, progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. La sua efficiente classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni professionali, offrendo precisione e sicurezza. Con un design ergonomico e funzionalità avanzate, il DEH923021 si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di eccellenza nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH923021 è uno spinterometro di sezionamento KFSU, progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. La sua efficiente classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni professionali, offrendo precisione e sicurezza. Con un design ergonomico e funzionalità avanzate, il DEH923021 si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di eccellenza nel campo elettrico.

corrente di dispersione nominale (8/20)

100 kA

collegamento

tondo 10 mm

materiale del collegamento

acciaio inossidabile (A2)

grado di protezione (IP)

IP65