Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920000
Cod. Produttore
920000
Cod. EAN
4013364057494

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spinterometro protezione
  • Serie: DSFS
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Sistemi elettrici
  • Funzione: Protezione e stabilità
  • Affidabilità: Prestazioni durature
  • Design: Innovativo e robusto
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Il DEH920000 è uno spinterometro di protezione DSFS, progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione e la stabilità delle installazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH920000 si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con un design innovativo, assicura un funzionamento ottimale in diverse condizioni. Descrizione del produttore: Il DEH920000 è uno spinterometro di protezione DSFS, progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione e la stabilità delle installazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH920000 si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con un design innovativo, assicura un funzionamento ottimale in diverse condizioni.

collegamento

asola

corrente di dispersione nominale (8/20)

25 kA

materiale del collegamento

acciaio inossidabile (A2)

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25

grado di protezione (IP)

IP54