Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA80081
Cod. Produttore
80081
Cod. EAN
8015450188880

Informazioni di prodotto

La spina S11 smontabile con funzione clock offre prestazioni affidabili e sicurezza elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti di fissaggio affidabili
  • Risparmio di tempo con un sistema di collegamento elettrico preciso
  • Design compatto e standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici con funzione clock
  • Protezione elevata contro polvere e umidità (grado IP)
  • Affidabilità e durata in ambienti industriali e di automazione

Documentazione tecnica

Il prodotto MEFA80081 è una spina S11 smontabile con funzione di clock, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina presenta un design robusto e resistente, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua struttura è compatibile con standard internazionali e offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP. La connessione è semplice e sicura, grazie a componenti di fissaggio affidabili e a un sistema di collegamento elettrico preciso. La forma compatta e il colore standard facilitano l'integrazione in diversi ambienti di lavoro, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La funzione clock permette di gestire in modo efficiente i cicli di accensione e spegnimento, ottimizzando i consumi energetici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità costruttiva e affidabilità operativa, rispettando le norme di sicurezza e le specifiche tecniche più avanzate del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto MEFA80081 è una spina S11 smontabile con funzione di clock, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina presenta un design robusto e resistente, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua struttura è compatibile con standard internazionali e offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP. La connessione è semplice e sicura, grazie a componenti di fissaggio affidabili e a un sistema di collegamento elettrico preciso. La forma compatta e il colore standard facilitano l'integrazione in diversi ambienti di lavoro, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La funzione clock permette di gestire in modo efficiente i cicli di accensione e spegnimento, ottimizzando i consumi energetici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità costruttiva e affidabilità operativa, rispettando le norme di sicurezza e le specifiche tecniche più avanzate del settore elettrico.

Produttore

Spina S11 smontabile con funzione clock, alta protezione IP, per impianti industriali e automazione

€ 7,08 x 1 pz.
(pz.)