Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83553
Cod. Produttore
83553
Cod. EAN
3303430835530

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da parete IP67 16A 110V 3P+N+T
La SPINA PARETE IP67 3PNT 16A 110V è progettata per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con la sua classificazione IP67, offre una protezione eccezionale contro polvere e acqua, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è perfetta per l'uso in situazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. Scegli questa soluzione per la tua elettricità con fiducia.

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

colore identificativo

giallo

materiale

plastica

tensione nominale

100

numero di poli

4

numero RAL

7035

frequenza nominale

50

direzione di innesto

piegato ad angolo

posizione ora

4 h

grado di protezione (IP)

IP67

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

SPINA PARETE IP67 3PNT 16A 110V