Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83569
Cod. Produttore
83569
Cod. EAN
3303430835691

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da parete IP67 32A 380V 2P+T

Documentazione tecnica

La spina parete IP67 2PT 32A 380V è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Realizzata con materiali resistenti, questa spina offre una protezione eccellente contro polvere e acqua, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una capacità di 32A, è perfetta per gestire carichi elettrici elevati. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono un elemento essenziale per ogni installazione elettrica.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

numero di poli

2

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

SPINA PARETE IP67 2PT 32A 380V