Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX16W415
Cod. Produttore
PKX16W415
Cod. EAN
3303432416799

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 16A 110V 3P+N+T a cabl.rapido

Documentazione tecnica

La spina PAR.IP44 3PNT 16A 110V CR è un accessorio essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie alla sua classificazione IP44. Con una capacità di 16A e una tensione di 110V, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza. Il design pratico e funzionale la rende perfetta per l'uso in esterni e in ambienti industriali, assicurando prestazioni ottimali.

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

colore identificativo

giallo

materiale

plastica

tensione nominale

100

numero di poli

5

numero RAL

7035

frequenza nominale

50

direzione di innesto

piegato ad angolo

posizione ora

4 h

grado di protezione (IP)

IP44

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

SPINA PAR.IP44 3PNT 16A 110V CR