Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32W433
Cod. Produttore
PKX32W433
Cod. EAN
3303432416881

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 32A 380V 2P+T a cabl.rapido

Documentazione tecnica

Spina industriale da parete, Pratika , con cablaggio rapido. Corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 VCA, 2P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 9 h.

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

colore identificativo

rosso

materiale

plastica

tensione nominale

380

numero di poli

3

numero RAL

7035

frequenza nominale

50

direzione di innesto

piegato ad angolo

posizione ora

9 h

grado di protezione (IP)

IP44

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

32 A

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

SPINA PAR.IP44 2PT 32A 400V CR